Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen-Set, LxBxH 1050 x 580 x 1100 mm, 3 Kunststoffschalen, 10 Mopps, Fransenmopp-Set.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen-Set
Reinigungswagen-Set
Reinigungswagen-Set
Artikel-Nr.:
     103-483954
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     8311130+8321050+8323050
EAN/GTIN:
     4250128203838
Suchbegriffe:
Fransenmopp-Set
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Reinigungswagen-Set, LxBxH 1050 x 580 x 1100 mm, 3 Kunststoffschalen, 10 Mopps, Fransenmopp-Set.

Set beinhaltet Halterahmen für 120-Liter-Abfallsack, 3 große Kunststoffschalen, 2 x 15-Liter-Eimer mit Mopp-Presse und Flip-Stielhalterung. Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Inklusive: Mopppresse, Klapphalter und Mopps (VE = 10 Stk).

Abfallsäcke separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhe:
1100 mm
Farbe:
verchromt
Anzahl Eimer:
2x15 Liter
Länge:
1050 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmerwechselwagen, Mopp, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, doppeleimer 15l, wischset, evo-products fahreimer, 483954 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,74*
€ 879,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,57*
€ 863,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,67*
€ 812,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,86*
€ 774,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.