| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483895 Herst.-Nr.: 832-1040 EAN/GTIN: 4250128204231 |
| |
|
| | |
| Klapphalter mit Stiel, für Laschen-Breitwischmopp, Breite 400 mm.
Auspressen und Auswaschen ohne Handkontakt. Geeignet für alle gängigen Laschenmopps. Inkl. 2-teiligem Stiel, Länge 1400 mm.
Mit diesem Klapphalter für Laschen-Mopps aus robustem Kunststoff reinigen Sie große Flächen gründlich und mit wenig Kraftaufwand. Die ergonomische Tritt-Taste ermöglicht ein leichtes Aufspannen des Mopps an den Laschenhaltern. Die Bezüge werden einfach mit den Laschen in den Klemmbügeln fixiert. Nach Betätigen der Tritt-Taste klappen beide Halterseiten 90° nach unten zusammen und der Mopp kann ohne Handkontakt ausgewaschen und -gepresst werden. Das stabile Gelenk nimmt den Stiel im Handumdrehen sicher auf. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mopphalter | Material: | Metall, Kunststoff | Befestigungsart: | Laschen | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 400 mm | Farbe: | rot, blau | Lieferumfang: | Klapphalter, Chromstiel | Gewicht: | 1.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, ersatzwischmop rot, 483895 49, Bodenreinigung, Breitwischmopphalter, Ersatzwischmopp, Feuchtwischmopps, Flächenreinigung, Fransenmopphalter, Mopp, Mopps, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,29* | € 48,34* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,58* | € 53,24* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,49* | € 66,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,42* | € 82,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|