| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137382 Herst.-Nr.: 832-1040 EAN/GTIN: 4250128204231 |
| | |
|
| | |
| Der Mopphalter Quick-System ist ein Profi-System und klappbar. Der Mopphalter Quick-System eignet sich für Mopp-Bezüge mit Laschen und ist in den Breiten 400 oder 500 mm erhältlich. Der Mopphalter Quick-System ist ein robuster und innovativer Klapphalter für Profis. Mit dem Mopphalter Quick-System gelingt es mühelos, einen Mopp ohne Handkontakt auszuwaschen und auszupressen. Dafür wird lediglich die Betätigung der Tritt-Taste getätigt. Dieser lässt beide Halterseiten um 90 Grad nach unten fallen, sodass der Mopp ausgewrungen werden kann. Der Mopphalter Quick-System eignet sich für Mopp-Bezüge mit Laschen, da er an diesen in den Klemmbügeln fixiert wird. Sie erhalten den Mopphalter Quick-System wahlweise in der Grösse 400 x 110 mm oder 500 x 130 mm. Weitere Details: - Robuster, innovativer Klapphalter
- Bezüge werden einfach mit den Laschen in den Klemmbügeln fixiert
- Nach Betätigung der Tritt-Taste klappen beide Halterseiten um 90-° nach unten hin zusammen und der Mopp kann ohne Handkontakt ausgewaschen und gepresst werden
- Für Mopp-Bezüge mit Laschen
- Masse: wahlweise 400 x 110 mm oder 500 x 130 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset 40cm, wischset, ersatzwischmop rot, 137382, 137382-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,25* | € 48,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,87* | € 53,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,60* | € 66,11* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,13* | € 82,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|