| |
|
| Artikel-Nr.: 103-483731 Herst.-Nr.: 483731 EAN/GTIN: 4061753044747 |
| |
|
| | |
| Endlos-Whiteboard, rahmenlos, Stahlblech, emailliert, B x H 880 x 1180 mm, weiß.
Die 10 mm schlanke Vollkerntafel passt sich an jede Wand flach an und besticht mit einem eleganten Design. Als Einzeltafel oder als Endlos-Tafeln verwendbar und auch um die Ecke herum montierbar. Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die fast fugenlose Tafellösung - durch das randlose Seitenprofil kann die Tafel endlos zu großen Arbeitsflächen kombiniert werden. Schreibfläche hat keine Poren und somit haftet die Tinte nicht permanent daran. Durch große Schreibflächen wird die Zusammenarbeit im Team gefördert und man hat einen optimalen Überblick bei Projekten.
Exklusives und elegantes Whiteboard ohne Rahmen, weiß emailliert für extrem lange Lebensdauer und sehr intensiven Gebrauch. Mit einer Abmessung können unbegrenzte Arbeits- und Schreibflächen gestaltet werden. Einfache Montage mit verdeckter Aufhängung, im Hoch- oder Querformat. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore.
Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailleschicht bei ca. 800 °C. Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Lieferung inkl. Montagematerial. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards endlos | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, endlos board, eurokraftpro endlos-whiteboard, eurokraft pro, 483731 49, Emailletafel, Emailletafeln, Endloswhiteboards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| |