Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolien-Zuschnitte, Materialstärke 1 mm, LxB 1200 x 800 mm, VE 450 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolien-Zuschnitte
Schaumfolien-Zuschnitte
Artikel-Nr.:
     103-480751
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PSS
EAN/GTIN:
     4061753105073
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Schaumfolien-Zuschnitte, Materialstärke 1 mm, LxB 1200 x 800 mm, VE 450 Stk.

PE-Schaumfolien sind flexibel, leicht und schützend. Lebensmittelunbedenklich und wasserundurchlässig. 100% recycelbar.

Bestehend aus weicher, flexibler und elastischer Schaumfolie. Die Schaumfolien-Zuschnitte aus dem Karton sind ideal zum Schutz empfindlicher Oberflächen wie zum Beispiel Holz, Glas, Keramik, Chrom oder Lack.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Materialstärke:
1 mm
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Packschaum, Schaum-Folie, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, ratioform schaumfolie, 480751 49 (PSS), Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Schaumfolien, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.