Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz
Artikel-Nr.:
     103-479948
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500G21
EAN/GTIN:
     4014296957609
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Bezug rot.

Lehne mit Lendenwirbelstütze. Moderner Bandscheibensitz. Punktsynchron-Mechanik.

Strapazierfähiger Stoffbezug. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Klassischer Synchron-Bandscheibendrehstuhl in neuem Design. Federkraft der Mechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP)
Bezugsfarbe:
rot
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Topstar, 479948 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,29*
€ 266,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 235,36*
€ 291,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.