| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479779 Herst.-Nr.: 60-112 EAN/GTIN: 4045504601120 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Papierhandtuchspender, ca. 600 Falthandtücher, Edelstahl weiß.
Frei befüllbar mit ca. 600 Papierhandtüchern in C- oder Z-Falzung oder Interfold. Anti-Stau-Vorrichtung. Einsatz in öffentlichen, stark frequentierten, vandalismusgefährdeten Bereichen.
Papierhandtuchspender für bis zu 600 Falthandtücher. Frei befüllbar mit handelsüblichen Falthandtüchern in C- oder Z-Falzung. Mit Adapter auch für Interfold-Faltung geeignet. Edelstahl gebürstet. Mit Einheitsschloss, Anti-Stau-Vorrichtung und Sichtfenster zur Füllstandskontrolle. Oberseite gegen das Ablegen von Abfall gerundet. Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel. Für Aufputzmontage. Gewicht ca. 3,85 kg. Höhe x Breite x Tiefe 333 x 265 x 141 mm. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 600 Tücher | Höhe: | 333 mm | Breite: | 265 mm | Tiefe: | 141 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Material: | Edelstahl | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Einheitsschloss | Anzahl Entnahmeöffnungen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender air wolf weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, AIR-WOLF, 479779 49, Corona, Edelstahl-Handtuchspender, Edelstahlspender, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,90* | € 129,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,55* | € 133,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,22* | € 133,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,03* | € 138,03* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,28* | € 138,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|