| |
|
| Artikel-Nr.: 103-479628 Herst.-Nr.: 390110 EAN/GTIN: 4260058015722 |
| |
|
| | |
| Kombiascher, Volumen 29 l, BxHxT 250 x 655 x 250 mm, blau.
Robustes Material. Mit Ascherkopf. Großes Einwurfloch. Schönes, eckiges Design. Ideal einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich, in Foyers, Hotels, Bürogebäuden, kommunalen und öffentlichen Einrichtungen, Einkaufszentren.
Kombination aus Ascher und Abfallbehälter mit vier Einwurföffnungen, aus Stahlblech pulverbeschichtet in verschiedenen Farben. Das Fassungsvermögen beträgt ca. 29 Liter. Der Aschereinsatz ist für Sandbefüllung geeignet. Das Sieb ist verzinkt. Der Sand ist nicht im Lieferumfang enthalten, siehe unter Zubehör. Weitere Informationen: | | Höhe: | 655 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 250 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | blau | Volumen Abfallbehälter: | 29 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombiascher blau, 479628 49, Abfallsammler, Aschbehälter, Ascher, Aschesammler, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,70* | € 123,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 97,50* | € 124,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,92* | € 125,00* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 92,56* | € 125,41* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,66* | € 151,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|