Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kombiascher, flammverlöschend, Stahlblech, Volumen 40 l, HxØ 800 x 310 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kombiascher, flammverlöschend
Sicherheits-Kombiascher, flammverlöschend
Sicherheits-Kombiascher, flammverlöschend
Artikel-Nr.:
     103-479598
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390032
EAN/GTIN:
     4260058005518
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Sicherheits-Kombiascher, flammverlöschend, Stahlblech, Volumen 40 l, HxØ 800 x 310 mm, grau.

Feuerhemmender Löschkopf. Abnehmbarer Ascherdeckel. Ascher ist zugleich Regenschutz für Papierkorb. Ideal für den Außenbereich.

Kombination aus Ascher und Abfallbehälter. Der Behälter ist aus beschichtetem Stahlblech. Die besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden. Der Bodenring ist aus hitzebeständigem Kautschuk. Der Aschereinsatz ist für eine Sandbefüllung geeignet. Deckel und Boden schwarz matt beschichtet. Einwurf mit Kantenschutz.

Ideal für den Außenbereich von Hotels, Bürogebäuden, kommunalen und öffentlichen Einrichtungen, Einkaufszentren.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
grau
Volumen Abfallbehälter:
40 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
310 mm
Farbe Ascher:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,57*
€ 127,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 127,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 128,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 132,15*
€ 4,95*
ab € 120,95*
€ 149,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.