|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-479588 Herst.-Nr.: 380500 EAN/GTIN: 4260058025363 |
| |
|
|  |  |
 | Wandascher, Volumen 1,7 l, Edelstahl.
Für Außen- und Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen. Einfache Handhabung und Säuberung.
Wandascher abschließbar mit beiliegendem Dreikantschlüssel. Ausgerüstet mit herausnehmbarem, verzinktem Inneneinsatz. Weitere Informationen:  |  | Volumen Ascher: | 1.7 Liter | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Ausstattung: | Inneneimer | Material Innenbehälter: | Stahlblech, verzinkt | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Höhe: | 400 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 479588 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Sicherheitsascher, Zigarettensammler |
|  |  |
| |