Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 34 l, Höhe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-479509
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360006
EAN/GTIN:
     4260058003866
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 34 l, Höhe 800 mm.

Schöner Abfallbehälter mit Ascher aus Edelstahl. Ideal einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich.

Kombination aus Ascher und Abfallbehälter. Der Behälter ist aus poliertem Edelstahl. Die besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, sodass Feuer und Glut gelöscht werden. Deckel und Boden schwarz matt beschichtet. Einwurf mit Kantenschutz, erhältlich in 2 Größen.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
34 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
305 mm
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, 479509 49, Abfallsammler aus Edelstahl, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Ascher, Edelstahl-Mülleimer, Standaschenbecher, Standascher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
35
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 235,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,20*
€ 323,01*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 412,71*
€ 499,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.