Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multihocker UP, höhenverstellbar 450 - 630 mm, zitronengelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multihocker UP
Multihocker UP
Multihocker UP
Multihocker UP
Artikel-Nr.:
     103-478708
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     100U 3400
EAN/GTIN:
     4016849583983
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Multihocker UP, höhenverstellbar 450 - 630 mm, zitronengelb.

Sitzhöheneinstellung per Handschlaufe. Oberteil drehbar. Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012. Sockel basaltgrau RAL 7012, rutschhemmend. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. Die aktive Alternative zum Bürodrehstuhl.

Durch den gerundeten Fuß immer beweglich und dank Griffrand überall einsetzbar. Sitzfläche, Ø 330 mm, mit weichem Textil-Inlay und rutschsicherer Bodenplatte, beides basaltgrau. Das Kunststoffgestell in fünf Farben ist mit einer Sicherheits-Gasfeder ausgestattet, Höhenverstellung durch Zug an der roten Textilschlaufe. Der Hocker besteht zu 50% aus Recyclaten, auf Verbundstoffe oder Verklebungen wurde vollständig verzichtet.

Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet!

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450 - 630 mm
Sitzdurchmesser:
330 mm
Sitzfarbe:
basaltgrau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellausführung:
Tellerfuß
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
zitronengelb
Fußdurchmesser:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, interstuhl, 478708 49, Bürohocker, Hocker, Homeoffice, Home office, Sitzhocker, Sitzmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,98*
€ 100,32*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 102,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 113,05*
€ 4,95*
ab € 122,59*
€ 152,75*
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 152,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3403
ab € 76,84*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3401
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.