Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshaltegurt / Spanngurt-Vorrichtung, für fahrbare 2-Fass-Wanne, Höhe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasshaltegurt / Spanngurt-Vorrichtung
Fasshaltegurt / Spanngurt-Vorrichtung
Fasshaltegurt / Spanngurt-Vorrichtung
Artikel-Nr.:
     103-478506
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     34829
EAN/GTIN:
     4250101189159
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fasshaltegurt / Spanngurt-Vorrichtung, für fahrbare 2-Fass-Wanne, Höhe 600 mm.

200-Liter-Fässer können sicher auf fahrbaren Auffangwannen befestigt werden. Passend für Stahl- und PE-Roste.

Ladungssicherungs-Set, bestehend aus einem Sicherheits-Spanngurt und Stahl-Halterung für 2 Fässer. 1 oder 2 stehende 200-Liter-Fässer können sicher auf fahrbaren Auffangwannen befestigt werden. Passend für Stahl- und PE-Roste. Einfache Montage am Rost.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Länge:
85 m
Breite:
408 mm
Für Fassinhalte:
200 Liter, 2 x stehend
Fassanzahl:
2 Stück
Farbe:
schwarz lackiert, orange
Produkttyp:
Zubehör für 200-l-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, 478506 49, Fasshaltegurt, Fasshaltegurte, Fasshandlinggerätzubehör, Fasshandlinggerätzubehöre, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Spanngurtvorrichtung, Spanngurtvorrichtungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 152,08*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 152,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.