Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, für DIN-A4-Format, Zusatzelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planungstafel
Planungstafel
Planungstafel
Artikel-Nr.:
     103-478500
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PC10A4.02
EAN/GTIN:
     3660141170269
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel, für DIN-A4-Format, Zusatzelement.

Jederzeit erweiterbare Planung: Grundelement, Anbau- und Zusatzelement kann Ihren Ansprüchen entsprechend angepasst werden. Die Planung der neuen Generation!

Korpus und Sortierfächer aus hochwertigem, kratz-und schlagfestem, grauen Polystyrol. DIN-A4-Format-Sortiment: Das Grundelement besteht aus 10 Fächern für Namenskarten (Personen, Service), 20 Sortierfächern im DIN A4 Format und 1 Reservefach (HxBxT 295 x 570 x 20 mm). Das Anbauelement besteht aus 20 Sortierfächern im DIN-A4-Format und 1 Reservefach (HxBxT 295 x 470 x 20 mm). Das Zusatzelement besteht aus 10 Sortierfächern im DIN-A4-Format und 1 Reservefach (HxBxT 295 x 234 x 20 mm).
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Ausführung:
Zusatzelement
Farbe:
grau
Breite:
241 mm
Höhe:
1263 mm
Tiefe:
46 mm
Fachhöhe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation, an- und abwesenheitstafel, sortierstation grau, 478500 49, Dokumentensortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafel, Kartensortiertafeln, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organisationstafel, Organisationstafeln, Organizer, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierregal, Sortierregale, Sortierstationen, Sortiertafel, Sortiertafeln, Streifensteckplaner, Tagesplaner, Wandsortieranlagen, Werkstattplaner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,99*
€ 115,47*
€ 3,50*
ab € 95,07*
€ 124,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 124,94*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 120,09*
€ 155,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600136
ab € 124,91*
Sonstiges
Paperflow
74600137
ab € 111,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.