Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz für innen und außen, Höhe 1100 mm, für BxT 400 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschutz für innen und außen
Säulenschutz für innen und außen
Säulenschutz für innen und außen
Artikel-Nr.:
     103-476403
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPKP4000-1100-S200YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
Säulenschutz für innen und außen, Höhe 1100 mm, für BxT 400 x 400 mm.

Für den Innen- und Außenbereich. Schutz für tragende Säulen. Einfache Montage ohne Werkzeug.

Zweiteiliger Säulenschutz. Aus strapazierfähigem und UV-beständigem HD-Polyethylen (PE). Hohe Kompressionskraft durch Einkerbungen, eventuelle Kollisionen werden abgeschwächt. Behält auch nach einem Aufprall Form und Eigenschaften. Höhe 1100 mm.

Bei nicht quadratischen Säulen können Sie die Erweiterungsstücke verwenden (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Säulen-/Regal-/Pfostenschutz aus Kunststoff
Befestigungsart:
mit Klettverschluss
Gesamthöhe:
1100 mm
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, boplan pfeilerschutz, pfostenschutz, 476403 49, Anfahrschutz, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Schutz für Pfosten, Schutz für Säulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,06*
€ 1.330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,74*
€ 1.282,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.066,97*
€ 1.269,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,56*
€ 1.221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,92*
€ 1.178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-600YE
ab € 160,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.