| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476113 Herst.-Nr.: HS-31411 EAN/GTIN: 4061753095282 |
| |
|
| | |
| Labor-Hängeschrank, 1 Flügeltür, BxTxH 600 x 400 x 750 mm.
Flügeltüren mit umlaufender PP-Kante (3 mm) und je 1 Edelstahl-Bügelgriff. Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich. Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | melaminharzbeschichtete Platte | Türart: | 1 Flügeltür | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 60 cm breit, hänge schrank, hängeschrank flügeltür, 476113 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Hängeschränke, Labor, Laborausstattung, Labore, Labor-Hängeschrank, Labor-Hängeschränke, Schrank, Schränke, Wandschränke |
| | |
| |