Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475252 Herst.-Nr.: NN400T31 EAN/GTIN: 4014296960067 |
| |
|
| | |
| Bandscheiben-Drehstuhl, Synchronmechanik, Bandscheibensitz, mit Polsterrücken, rot.
Hohe kubische Rückenlehne. Großer Bandscheibensitz. Punktsynchron-Mechanik.
Dieser Stuhl bietet einen pflegeleichten Stoffbezug und ein Gestell in Graphitschwarz RAL 9011, standardmäßig ausgestattet mit Rollen für weiche Böden. Das Bezugsmaterial besteht aus 100% Trevira CS, bekannt für seine Langlebigkeit und Feuerresistenz. Dank der neuen Punktsynchronmechanik passt sich die Neigung von Sitz und Rückenlehne automatisch an, ergänzt durch eine individuell einstellbare Körpergewichtsregulierung. Diese Innovation sorgt für optimalen Sitzkomfort und unterstützt eine gesunde Haltung. Bezugsmaterial 100% Trevira CS.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Neue Punktsynchronmechanik zur automatischen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, mit individuell einstellbarer Körpergewichtsregulierung. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Trevira CS, schwer entflammbar | Bezugsfarbe: | rot | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 450 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Topstar, 475252 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel |
| | |
| |