Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, Fachlast 500 kg, Fachbreite 1500 mm, Anbauregal, Höhe 2000 mm, Tiefe 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal, Fachlast 500 kg
Weitspannregal, Fachlast 500 kg
Weitspannregal, Fachlast 500 kg
Artikel-Nr.:
     103-474656
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22159
EAN/GTIN:
     4004514267542
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal, Fachlast 500 kg, Fachbreite 1500 mm, Anbauregal, Höhe 2000 mm, Tiefe 1000 mm.

Mit Multifunktionsrahmen. Maximale Fachlast 500 kg. Optimale Lagerung auf Stahlpaneelen. Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar. Individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten. Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten. Großes Lagervolumen auf kleinem Raum. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit. Schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme. Holme mit 200 mm Lochabständen in Querrichtung.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
500 kg
Feldlast:
1500 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal ar 2000x1500x800mm, großfachregal mit 3 ebenen, großfachregal ar, SCHULTE, 474656 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 336,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,64*
€ 385,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 386,25*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 346,06*
€ 407,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,62*
€ 439,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22153
ab € 218,76*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22155
ab € 230,72*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22157
ab € 254,85*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22169
ab € 368,73*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22163
ab € 284,59*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22165
ab € 303,16*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22167
ab € 334,25*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22179
ab € 457,62*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22173
ab € 351,84*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22175
ab € 371,81*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
22177
ab € 414,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.