Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe, für Wägeplattengröße 1500 x 1500 mm, BxTxH 1500 x 750 x 121 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe
Auffahrrampe
Artikel-Nr.:
     103-474581
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFS-A11
EAN/GTIN:
     4045761153691
Suchbegriffe:
Rampe für Bodenwaage
Auffahrrampen
Verladerampe
rampe für bodenwaage
Auffahrrampe, für Wägeplattengröße 1500 x 1500 mm, BxTxH 1500 x 750 x 121 mm.

Auffahrrampe, BxTxH 1500 x 750 x 121 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße 1500 x 1500 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
750 mm
Material:
Stahl, lackiert
Höhe:
121 mm
Oberfläche:
geriffelt
Produkttyp:
Zubehör für Waagen
Weitere Suchbegriffe: KERN, 474581 49, Auffahrrampe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 482,40*
€ 544,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,66*
€ 544,11*
Frei Haus
ab € 491,04*
€ 553,77*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 452,84*
€ 569,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,11*
€ 647,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,68*
€ 637,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.