Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage, mit Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 155 x 145 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-474546
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 6000-1M
EAN/GTIN:
     4045761150768
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,1g
Präzisionswaage, mit Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 155 x 145 mm.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld. Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 4 Stunden - garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung. Windschutz serienmäßig für Modelle mit max. 600 g, Wägeraum BxTxH 145 x 160 x 80 mm.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
6 kg
Ausführung Waage:
eichfähig
Wägebereich min.:
5 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
155x145 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
1 g
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, eichfähige laborwaage, KERN, 474546 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 368,71*
€ 422,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,97*
€ 422,31*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 435,53*
Frei Haus
ab € 387,02*
€ 442,77*
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 445,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,97*
€ 437,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 367,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EWJ-A04S05
ab € 7,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.