Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 320 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage
Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     103-474541
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABJ 320-4NM
EAN/GTIN:
     4045761145344
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 320 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen. Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Der Bestseller unter den Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell-Wägesystem. Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Waagen-Identifikationsnummer 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt. Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage. Mit interner Justierautomatik bei Temperaturänderungen von mehr als 2 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.32 kg
Wägebereich min.:
0.0001 g
Ziffernschritt:
0.0001 g
Maße Wägeplattform:
Ø 91 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
0.001 g
Höhe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, laborwaage 0,0001g, KERN, 474541 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 965,31*
€ 1.152,15*
Frei Haus
ab € 1.137,43*
€ 1.212,80*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.159,59*
€ 1.235,79*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.241,83*
€ 1.322,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,22*
€ 1.364,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,52*
€ 1.623,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,92*
€ 1.605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,74*
€ 1.553,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,64*
€ 1.535,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,22*
€ 1.523,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.280,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.