Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Paletthubwagen, Tragfähigkeit 5000 kg, massiv verstärkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Paletthubwagen
Schwerlast-Paletthubwagen
Schwerlast-Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-474537
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0023208
EAN/GTIN:
     4260151125809
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Schwerlast-Paletthubwagen, Tragfähigkeit 5000 kg, massiv verstärkt.

Ideal für den Transport von schweren Lasten oder Maschinen. Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Stahl. Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile. Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer. Dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel. Schmiernippel für eine einfache Wartung.

Stärkster Gabelhubwagen im Sortiment. 5000 kg Tragfähigkeit. Damit ist das Gerät zum Transport von Maschinen und schweren Lasten geeignet. Der Paletthubwagen kann aber dennoch manuell bewegt werden. Die Stahlrollen sorgen für eine hohe Belastungsfähigkeit des Gerätes.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
210 mm
Hubbereich:
90 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Länge:
1565 mm
Tragbreite:
580 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, gabelhubwagen, gabelhubwagen gesutra, 474537 49, Gabelhubwägen, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,90*
€ 1.962,50*
€ 4,95*
ab € 1.829,56*
€ 1.963,03*
Frei Haus
ab € 1.824,29*
€ 1.963,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,50*
€ 2.335,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,23*
€ 2.311,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,41*
€ 2.234,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,26*
€ 2.192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,90*
€ 2.172,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.