Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 24 l, BxHxT 300 x 960 x 25 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-474452
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-1272-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624899
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 24 l, BxHxT 300 x 960 x 25 mm, anthrazitgrau.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher-Abfalleimer Kombination ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech und hervorragend geeignet für den Einsatz im Freien.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
25 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
24 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Ascher:
3.3 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, 474452 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,89*
€ 430,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,37*
€ 431,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-1273-DGRY
ab € 390,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.