Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Kombi-Ascher, rund, HxØ 410 x 180 mm, Stahlblech, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Kombi-Ascher, rund
Wand-Kombi-Ascher, rund
Wand-Kombi-Ascher, rund
Wand-Kombi-Ascher, rund
Artikel-Nr.:
     103-457534
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-453898-PX060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Wand-Kombi-Ascher, rund, HxØ 410 x 180 mm, Stahlblech, rot.

Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich. Somit kein Entflammen und kaum Qualm. Kombi-Ascher für Asche und Abfälle. Stabile, tiefgezogene Fertigung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Durchmesser Abfallbehälter:
180 mm
Farbe Ascher:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, wandaschenbecher rund, 457534 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.