Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund, 2,25 l, Höhe 285 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Artikel-Nr.:
     103-457527
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     EK962OP-MT+L15031B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund, 2,25 l, Höhe 285 mm, Edelstahl.

Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich. Somit kein Entflammen und kaum Qualm. Mit Edelstahldach, Ø 190 mm, als Regenschutz für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
2.25 Liter
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
285 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, 457527 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.