Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund, 2,25 l, Höhe 285 mm, graphit, Stahlblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund
Artikel-Nr.:
     103-457524
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     EK962OP-RD+L15031B,graphit
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher mit Dach, rund, 2,25 l, Höhe 285 mm, graphit, Stahlblech.

Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich. Somit kein Entflammen und kaum Qualm. Mit Edelstahldach, Ø 190 mm, als Regenschutz für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
2.25 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
graphit
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
285 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, 457524 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.