Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen, LxBxH 710 x 400 x 805 mm, mit 3 Etagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-457352
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen, LxBxH 710 x 400 x 805 mm, mit 3 Etagen.

Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Höhe:
805 mm
Ladeflächenlänge:
685 mm
Ladeflächenbreite:
380 mm
Länge:
710 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
400 mm
Lichter Etagenabstand:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Teller-Wagen, Tellerwagen, etagenwagen konga, etagenwagen, servierwagen 3 etagen, Kongamek, 457352 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Laborwagen, Servierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 171,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 172,19*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 174,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 176,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,74*
€ 320,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,51*
€ 376,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.