| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456899 Herst.-Nr.: 903.213 EAN/GTIN: 4014641063221 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kleinteilekasten mit 20 Mulden, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 90 - 150 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 760 mm | Für Schubladenhöhe: | 90 - 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, ANKE, 456899 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,27* | € 91,40* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,30* | € 91,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,65* | € 91,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,73* | € 95,88* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,62* | € 102,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|