| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4014641063221 Herst.-Nr.: 903213 EAN/GTIN: 4014641063221 |
| |
|
| | |
| Kleinteilekästen (16 Kästen) für Schubladenschränke Serie V 760 • 2 Ausführungen in gewohnter Qualität Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt. • Standard-Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt. Schrank mit Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte. Ideal kombinierbar mit Werkbänken. Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar! Weitere Informationen: | | ab Fronthöhe: | 90–150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, (Serie, für, 760, Kästen, 600x600, mit, 760), Schubladen, Serie, Theken-, und, Schubladenschränke, Schubladeneinteilungsmaterial, Kleinteilekästen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,47* | € 89,88* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 71,48* | € 89,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 90,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,92* | € 94,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,46* | € 95,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|