| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456864 Herst.-Nr.: 902.207 EAN/GTIN: 4014641061883 |
| |
|
| | |
| Trennbleche für Schubladenschränke, für Schrankbreite 760 mm, für Schubladenhöhe 180 - 360 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Blech | Für Breite: | 760 mm | Für Schubladenhöhe: | 180 - 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke schubladenschrank, schubfach schrank, ANKE, 456864 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,03* | € 88,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,11* | € 88,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,53* | € 89,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,71* | € 93,28* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,73* | € 93,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|