Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, BxT 1060 x 675 mm, 7 Schubladen, Höhe 1280 mm, Front enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-456857
Herst.-Nr.:
     999.133.0050
EAN/GTIN:
     4014641059378
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, BxT 1060 x 675 mm, 7 Schubladen, Höhe 1280 mm, Front enzianblau.

100 kg Schubladentragkraft. 100% ausziehbar - maximale Platzausnutzung. Kippsicher durch Einzelauszugsicherung. Zentralverschluss - Zylinderschloss mit Wechselkern oder elektronische Schließung.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Schubladen in zwei Standardfarben. Leichtgängige Schubladen auf Rollenführungen mit exaktem Lauf, 100% ausziehbar. Zentralverschluss durch Zylinderschloss, 2 Schlüssel inklusive. Gehäusedeckel mit umlaufendem Rand und Gummimatte.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Langlebige Qualitätsprodukte für den rauen Industriealltag.
Weitere Informationen:
Höhe:
1280 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
675 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
2x90, 1x120, 3x180, 1x360 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank anke, ANKE, 456857 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,99*
€ 1.444,62*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,42*
€ 1.445,19*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,87*
€ 1.635,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,84*
€ 1.708,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,63*
€ 1.751,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,62*
€ 1.719,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,12*
€ 1.630,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.356,42*
€ 1.614,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,45*
€ 1.543,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,94*
€ 1.504,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,99*
€ 1.468,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.