| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456013 Herst.-Nr.: 1.517-130.0 EAN/GTIN: 4054278809403 |
| |
|
| | |
| Kehrmaschine, KM 70/20 C, Kehrleistung 2800 m²/h, Behältervolumen 45 l.
Manuelle Reinigung im Innen- und Außenbereich. Wendig und platzsparend. Ergonomische Handhabung durch 3fach verstellbaren Schiebebügel.
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos - ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Kehrmaschinenausführung: | mit beidseitig angetriebener Hauptkehrwalze, 3-stufig einstellbarem Seitenbesen und 3-fach verstellbarem Schiebebügel | Kehrbreite: | 700 mm | Behälterinhalt: | 45 Liter | Stundenleistung: | 2800 m² | Breite: | 765 mm | Filterreinigung: | manuell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Kärcher, 456013 49, Bodenkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,37* | € 644,57* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,67* | € 644,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,16* | € 645,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,32* | € 663,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 498,92* | € 666,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|