Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-455981 Herst.-Nr.: 304524 EAN/GTIN: 4024397380534 |
| |
|
| | |
| Wandventilator, mit Fernbedienung, lichtgrau mattiert.
Belegt keinen Platz auf dem Schreibtisch. Alle Funktionen am Bedienpanel oder per Fernbedienung schaltbar. 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Druckschalter. Geräuscharm und einfach an der Wand zu montieren.
Wandventilator mit Fernbedienung, Flügelrad halbtransparent, 85°-Oszillation (abschaltbar auch per Fernbedienung), 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung max. ca. 35°, Zuleitung 2,5 m mit Euro-Flachstecker. Das Gerät ist nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für den Einsatz im Gewerbe zertifiziert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wandventilatoren | Durchmesser Rotorblatt: | 400 mm | Durchmesser Schutzkorb: | 443 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Flügelfarbe: | halbtransparent | Anzahl Drehzahlstufen: | 3 | Drehzahl max.: | 1145 U/min | Luftvolumen max.: | 4188 m³/h | Leistung: | 54 Watt | Schalldruck LP (-3 m): | 35.5 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 230v, axial gebläse, 455981 49, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator zur Wandmontage, Wandventilatoren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,92* | € 77,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,01* | € 77,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,46* | € 78,87* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,91* | € 78,89* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,56* | € 80,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|