Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg, mit 1 Stirnwand, LxBxH 1000 x 700 x 900 mm, ohne Feststeller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg
Artikel-Nr.:
     103-455954
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM632-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen
Plattformwagen Tragfähigkeit 500 kg, mit 1 Stirnwand, LxBxH 1000 x 700 x 900 mm, ohne Feststeller.

Ladung bleibt auch bei leichten Steigungen auf dem Wagen dank der Stirnwand. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
mit 1 Stirnwand
Ladeflächenlänge:
965 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladehöhe:
260 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
900 mm
Schiebebügelhöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455954 49, Kombiwagen, Kombiwägen, Lastenwagen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,61*
€ 458,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.