Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Transportwagen, Tragfähigkeit 200 kg, 2 Schiebebügel, mit Sperrholzboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+C Transportwagen
C+C Transportwagen
C+C Transportwagen
C+C Transportwagen
Artikel-Nr.:
     103-455904
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM113228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen bis 200 kg
plattformwagen
C+C Transportwagen, Tragfähigkeit 200 kg, 2 Schiebebügel, mit Sperrholzboden.

Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sehr wendig mit Schiebebügel und 4 Lenkrollen. Tragfähigkeit 200 kg. Ineinander fahrbar.
Weitere Informationen:
Länge:
1170 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
980 mm
Produkttyp:
C+C-Wagen
Ausstattung:
klappbar
Tragfähigkeit:
200 kg
Gestellmaterial:
Stahlblech
Gestellfarbe:
rot, verzinkt
Ladeflächenmaterial:
Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455904 49, Einkaufswagen, Großgüterwagen, Großgüterwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,04*
€ 510,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.