Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem mit extrabreiter Kehrfläche, Modell 497.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-455885
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100289
EAN/GTIN:
     4011240100289
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Kehrmaschine, Turbo-Kehrsystem mit extrabreiter Kehrfläche, Modell 497.

Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren. Ergonomischer Schiebegriff. Optimale Reinigung auf unterschiedlichsten Böden durch stufenlose Bürsten-Höhenverstellung. Leichtes Kehren an Randsteinen und Wänden durch zusätzliche Führungsrollen. Geringe Staubbildung durch intelligente Luftführung. Nass und/oder trocken kehren. Platzsparende Lagerung.

Ob Tellerbesen-Direktantrieb oder Turbokehrsystem, diese Kehrmaschinen sind für jeden Einsatz geeignet. Für kleine oder große Flächen in Industrie, Produktion, Werkstatt, Parkplätzen oder Garten. Für nasses und trockenes, grobes und feines Kehrgut. Alle Kehrmaschinen verfügen über beidseitige überstehende Tellerbesen, die den Schmutz gründlich aufnehmen und ihn direkt in den geräumigen Sammelbehälter befördern. Ideal für größere Flächen im gewerblichen Einsatz. Die größere Kehrbreite (970 statt 770 mm) sorgt für eine deutlich höhere Kehrleistung pro Stunde.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Turbo-Kehrsystem
Kehrbreite:
970 mm
Behälterinhalt:
50 Liter
Stundenleistung:
3600 m²
Breite:
960 mm
Technische Ausstattung Kehrmaschine:
iSweep Antriebs-Technologie, Turbo-Kehrsystem, Tellerbesen beidseitig überstehend, Seitenführung, Bürsten-Niederhalter, stufenlose Bürsten-Höhenverstellung, schmutzgeschütztes Getriebe, ergonomischer Schiebegriff, flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren
Kehrwalzenantrieb:
manuell
Weitere Suchbegriffe: haaga, 455885 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,28*
€ 736,32*
Frei Haus
ab € 644,04*
€ 843,30*
Frei Haus
ab € 657,79*
€ 859,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,32*
€ 876,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,11*
€ 828,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,15*
€ 820,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,23*
€ 765,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,82*
€ 718,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,28*
€ 647,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.