Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, blau, 5 Spanplattenböden, Traglast 265 kg, HxBxT 1780 x 1200 x 450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, blau
Steckregal, blau
Artikel-Nr.:
     103-455271
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     Shelving RH4512/265
EAN/GTIN:
     4061753092243
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
universal-steckregal 5 fachböden
steck regal
Steckregal, blau, 5 Spanplattenböden, Traglast 265 kg, HxBxT 1780 x 1200 x 450 mm.

Einfache Steckmontage - zusammensteckbar in Minuten. 5 verstellbare, hochdichte Spanplattenböden. Getestet und zertifiziert nach europäischen Produktionsstandards.

Geeignet für allgemeine Speicheranwendungen in Lagerräumen, Werkstätten und Garagen. Industrieregal leichter Bauart mit einer Tragfähigkeit von bis zu 265 kg.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
450 mm
Fachlast:
265 kg
Regalhöhe:
1780 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
blau
Bodenbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, 455271 49, Komplettregal, Komplettregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.