Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Kombiascher, HxØ 820 x 180 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Kombiascher
Stand-Kombiascher
Stand-Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-454162
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L15031A-1-SS+L15031AS-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stand-Kombiascher, HxØ 820 x 180 mm, Edelstahl.

Wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus rostfreiem Edelstahl, mit schwarz pulverbeschichtetem Standfuß, Ø 250 mm. Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich, somit kein Entflammen und kaum Qualm. Kombi-Ascher für Asche und Abfälle.
Weitere Informationen:
Höhe:
820 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
5.7 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
180 mm
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, abfallbehälter mit ascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, 454162 49, Abfallbehälter, Abfallsammler aus Edelstahl, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.