Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Kombiascher, HxØ 820 x 180 mm, neusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Kombiascher
Stand-Kombiascher
Stand-Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-454161
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L15031A-1-P+L15031AS-P,neusilb
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stand-Kombiascher, HxØ 820 x 180 mm, neusilber.

Wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus rostfreiem Edelstahl, mit schwarz pulverbeschichtetem Standfuß, Ø 250 mm. Der trichterförmige Deckel lässt Zigarettenabfälle zwingend in den Behälter gleiten. Durch die kleine Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich, somit kein Entflammen und kaum Qualm. Kombi-Ascher für Asche und Abfälle.
Weitere Informationen:
Höhe:
820 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
neusilber
Volumen Abfallbehälter:
5.7 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
180 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
neusilber
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, 454161 49, Abfallbehälter, Abfallsammler aus Edelstahl, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Lösungen für Raucherbereich, Lösung für Raucherbereich, Outdoor-Aschenbecher, Raucherbereich Lösungen, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.