Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher mit Dach, 2,25 l, Höhe 285 mm, rot, Stahlblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher mit Dach
Sicherheits-Wandascher mit Dach
Sicherheits-Wandascher mit Dach
Sicherheits-Wandascher mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-454129
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     EK962OP-RD+L15031B,rot
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher mit Dach, 2,25 l, Höhe 285 mm, rot, Stahlblech.

Mit Edelstahldach als Regenschutz. Kleine Deckelöffnung verhindert Entflammen.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
2.25 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
rot
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
285 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, sicherheitsaschenbecher rot, 454129 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.