| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-454022 Herst.-Nr.: 454022 EAN/GTIN: 4061753004697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstatt-Hängeschrank, HxBxT 600 x 800 x 320 mm, Vollblechtüren, basaltgrau RAL 7012.
Zusätzlichen Stauraum auch bei begrenzter Bodenfläche schaffen. Wahlweise in fünf Ausführungen. Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten). Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Türen wahlweise in drei Farben. Sichtfenstertüren mit schlagfestem Acrylglaseinsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 320 mm | Anzahl Fachböden: | 1 Stück | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank eurokraft, hänge schrank, hängeschrank breite 80 cm, eurokraft basic, 454022 49, Hängeschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Wandhängeschränke, Wandschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |