| |
|
| Artikel-Nr.: 103-454020 Herst.-Nr.: 454020 EAN/GTIN: 4061753004673 |
| |
|
| | |
| Werkstatt-Hängeschrank, HxBxT 600 x 800 x 320 mm, Vollblechtüren, lichtgrau RAL 7035.
Zusätzlichen Stauraum auch bei begrenzter Bodenfläche schaffen. Wahlweise in fünf Ausführungen. Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten). Abschließbar mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Türen wahlweise in drei Farben. Sichtfenstertüren mit schlagfestem Acrylglaseinsatz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 320 mm | Anzahl Fachböden: | 1 Stück | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, hänge schrank, hängeschrank eurokraft, eurokraft basic, 454020 49, Hängeschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Wandhängeschränke, Wandschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster |
| | |
| |