Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, BxT 1000 x 450 mm, Höhe 1950 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-453659
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453659
EAN/GTIN:
     4061753004444
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank, BxT 1000 x 450 mm, Höhe 1950 mm, lichtgrau.

Horizontal-Rollladen, abschließbar. Höhenverstellbare Fachböden. Vier Bodenausgleichsschrauben.

Hochwertiger Rollladenschrank aus 0,7 mm Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet. Durch im Schrank versenkbare, abschließbare Rollläden aus Kunststoff perfekt geeignet für raumsparenden Einsatz im Büro oder Archiv. Leichtgängige Lamellen gewähren einfaches, geräuscharmes Öffnen und Schließen. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Fachböden in Korpusfarbe strukturiert pulverbeschichtet. Im 19-mm-Raster höhenverstellbar. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Unebenheiten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
1970 mm
Außentiefe:
450 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusmaterial:
Stahlblech
Rollladenfarbe:
lichtgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Ordnerhöhen:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank bxt 1000 x450mm, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, eurokraft pro, 453659 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,70*
€ 782,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,78*
€ 769,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,30*
€ 739,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
539527
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.