| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453386 Herst.-Nr.: 453386 EAN/GTIN: 4061753007858 |
| |
|
| | |
| Fass-Auffangwanne für Transport und Lagerung, Rücken- und Seitenwände geschlossen, stapelbar, für 2 Fässer, blau.
Robuste Stahl-Rahmenkonstruktion mit Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler. TÜV-/MPA-geprüft. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Geschweißte Stahlauffangwanne mit Rahmen. Wannen aus 3-mm-Stahlblech, Auffangvolumen 205 Liter. Entnehmbare, verzinkte Gitterroste. Platzsparend bis zu 3fach stapelbar, Rücken- und Seiten-Stahlrahmen geschlossen (Spritzschutz etc.)
EUROKRAFTpro-exklusiv mit kostenlosem Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Flamme'' und ''Umwelt''. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 2x200 l | Auffangvolumen: | 205 Liter | Länge: | 1390 mm | Breite: | 900 mm | Höhe: | 1440 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 453386 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Lagerpalette, Lagerpaletten, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| |