| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453380 Herst.-Nr.: 453380 EAN/GTIN: 4061753007810 |
| |
|
| | |
| Fass-Auffangwanne für Transport und Lagerung, Rücken- und Seiten-Stahlrahmen offen, nicht stapelbar, für 2 Fässer, blau.
Robuste Stahl-Rahmenkonstruktion mit Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler. TÜV-/MPA-geprüft. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Geschweißte Stahlauffangwanne mit Rahmen. Wannen aus 3-mm-Stahlblech, Auffangvolumen 205 Liter. Entnehmbare, verzinkte Gitterroste. Nicht stapelbar zur Einzelaufstellung, Rücken- und Seiten-Stahlrahmen offen (Transparenz)
EUROKRAFTpro-exklusiv mit kostenlosem Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Flamme'' und ''Umwelt''. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 2x200 l | Auffangvolumen: | 205 Liter | Länge: | 1355 mm | Breite: | 865 mm | Höhe: | 935 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 453380 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Lagerpalette, Lagerpaletten, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| |