Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder, für Kragarmregal, Ständerabstand 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder
Längsverbinder
Längsverbinder
Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     103-449989
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     449989
EAN/GTIN:
     4061753069047
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder
Längsverbinder, für Kragarmregal, Ständerabstand 1000 mm.

Für Ständerabstand 1000 mm, geschraubt, zur Verbindung der Regalständer. Bis Ständerhöhe 3,0 m = 2 Horizontale pro Feld. Bei Ständerhöhe 3,5 m = 3 Horizontale pro Feld. Preis pro Stück
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
verzinkt
Länge:
880 mm
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, Regal-Verstrebungen, horizontalverbinder für kragarmregal, eurokraft pro, 449989 49, Kragarmregalzubehör, Kragarmregalzubehöre, Längsverbinder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.