Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Eiche antik / Nussbaum / Lack weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-427002
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518019
EAN/GTIN:
     4024397348107
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Eiche antik / Nussbaum / Lack weiß.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1800 mm
Gehäusefarbe:
weiß lackiert
Flügelfarbe:
Eiche-Dekor antik, Nussbaum-Dekor
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
158 U/min
Leistung:
22 - 61 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 427002 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,76*
€ 246,45*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 247,07*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 285,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,12*
Sonstiges
CasaFan
10261
ab € 32,26*
Sonstiges
CasaFan
11021
ab € 70,42*
Sonstiges
CasaFan
11026
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
1112
ab € 30,17*
Sonstiges
CasaFan
10268
ab € 32,09*
Sonstiges
CasaFan
10263
ab € 32,38*
Sonstiges
CasaFan
10269
ab € 32,10*
Sonstiges
CasaFan
10267
ab € 32,22*
Sonstiges
CasaFan
10266
ab € 32,31*
Sonstiges
CasaFan
1021
ab € 37,02*
Sonstiges
CasaFan
1031
ab € 60,88*
Sonstiges
CasaFan
1113
ab € 67,32*
Sonstiges
CasaFan
1094
ab € 89,84*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 41,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.