Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Board, Tafelformat 750 x 1200 mm, Whiteboard / Filz grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Board
Universal-Board
Universal-Board
Artikel-Nr.:
     103-426088
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11112101
EAN/GTIN:
     4013695018102
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Universal-Board, Tafelformat 750 x 1200 mm, Whiteboard / Filz grau.

Moderationswand, Flipchart und Whiteboard in einem. Eine Seite mit Weißwandfläche beschriftbar und trocken abwischbar - andere Seite mit blauer oder grauer Oberfläche aus rPET-Filz zum Anpinnen von Präsentationsmaterial. Rahmen und Standfüße aus Aluminium in Weiß pulverbeschichtet. Mobil durch 4 superleicht laufende Möbelrollen, feststellbar. Ideal für agiles Arbeiten, Brainstorming-Sessions oder andere Formen des visuellen Managements.

Das perfekte und platzsparende Präsentationsboard mit 3 Funktionen: Die 3-in-1-Kombination bietet auf einer Seite eine weiße, speziallackierte und magnethaftende Schreibtafeloberfläche inkl. 640 mm langer Ablageleiste und 2 aufsteckbaren Papierhalter in Weiß (auf alle Blockgrößen einstellbar). Die andere Seite ist mit einer umweltfreundlichen Oberfläche aus rPET-Filz zum Anpinnen ausgestattet. Diese ist zu 100 % aus recyceltem Polyester gefertigt, das aus wiederverwerteten PET-Flaschen gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1907 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelmaterial:
Filz, Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß, grau
Breite:
800 mm
Tiefe:
460 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Laufrollen mit Feststellern
Tafelformat:
750x1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, magnetoplan, 426088 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Filz-Pinnwände, Flipcharts, Flip-Pinn-Center, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Schautafel, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 158,90*
7 Tage
222
Frei Haus
ab € 124,87*
€ 162,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 185,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,09*
€ 191,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 193,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,89*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 3,23*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,78*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.