Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat, Flachwanne, für 6 x 200 l Fässer, Auffangvolumen 276 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat
Artikel-Nr.:
     103-424801
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28659BL
EAN/GTIN:
     0697841132726
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne aus PE-Regenerat, Flachwanne, für 6 x 200 l Fässer, Auffangvolumen 276 l.

Niedrige Bauhöhe - mit Fasskarre befahrbar. Einzeln oder als Flächenschutz nutzbar. Zur sicheren Lagerung gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten. Aus hochbeständigem, robustem Polyethylen, hohe Traglasten für größte Beanspruchung, abnehmbare PE-Gitterroste. Ohne DIBt-Zulassung - landesspezifische Vorschriften beachten.

Aus 100% PE-Regenerat. Ökologisch - spart Ressourcen.

Wannen ohne DIBt-Zulassung - nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung gewässergefährdender Medien geeignet. Bitte landesspezifische Vorschriften (Zulassung, Auffangvolumen etc.) beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
6x200 l
Auffangvolumen:
276 Liter
Länge:
1854 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Polyethylen-Regenerat
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, kleingebindewanne pe justrite, fasswanne, fasswanne gfk, Justrite, 424801 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,57*
€ 508,15*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 460,01*
€ 527,71*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 687,61*
€ 779,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,75*
€ 561,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.