Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+, LxBxH 1070 x 670 x 950 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+
Artikel-Nr.:
     103-423355
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025019
EAN/GTIN:
     4007537083786
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Tischwagen VARITHEK SERVO+, LxBxH 1070 x 670 x 950 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm, 3 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg.

Nassraumgeeignet. Rostfreie Radausstattung. Schallgedämmte Etagen. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Lebensmittelecht. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Radausstattung 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar mit spurloser Bereifung und Abweiserrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
1070 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
670 mm
Lichter Etagenabstand:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, etagenwagen, rieber etagenwagen, 423355 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Tischwagen, Etagenwägen, Kantinenwagen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,25*
€ 394,89*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 345,05*
€ 406,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,49*
€ 502,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,57*
€ 476,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88023010
ab € 199,89*
Zubehör
Rieber
88023001
ab € 113,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.